SY3160-5MOUD-C6-Q

Válvula solenoide SY3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3160-5MOUD-C6-Q
Rubix:752104991043
fabricante:SY3160-5MOUD-C6-Q
EAN:3618036190700
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY3160-5MOUD-C6-Q


La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de las válvulas para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un gran caudal y un bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o subbase y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en tira.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,37 Sin IVA
/ unidad
75,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días