Referencias
Festo:NAVW-1/4-1-ISO
Rubix:798076786000
fabricante:152789
EAN:4052568006297

Documentos
Detalles de producto : NAVW-1/4-1-ISO
Placa base de distribuidor con conexiones de 90° NAVW-1/4-1-ISO Con patrón de puertos según DIN ISO 5599/1, para montaje en distribuidor, Conexiones laterales y por debajo. Conforme a la norma DIN ISO 5599-1, Fluido=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Peso del producto=320 g, Conexión de aire de pilotaje 12/14=G1/8, Conexión neumática, conexión 2=G1/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x50x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 323,1 g |
| Tipo | placa base para conexión en ángulo según iso 5599-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,83 € Sin IVA
/ unidad
36,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días