Referencias
SMC:ARG20-F02G1-B
Rubix:798956315000
fabricante:ARG20-F02G1-B

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARG20-F02G1-B
Regulador con manómetro integrado
Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40
Montaje/desmontaje de un toque de la cubierta del manómetro.
Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40
Montaje/desmontaje de un toque de la cubierta del manómetro.
•Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40.
•Montaje/extracción del protector del manómetro con un solo toque.
Tamaño: 20 (1/8)
Función de flujo inverso: Regulador, estándar
Rosca: F (G)
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Soporte: Ninguno
Ángulo del manómetro: G1 (0°)
Tuerca de ajuste: Ninguna
Presión de ajuste: de 0.05 a 0.85 MPa
Mecanismo de escape: con alivio
Pomo: hacia abajo
Unidad de presión: MPa
Ajuste de 0.4 MPa: no
Ángulo especial de montaje: ninguno
•Montaje/extracción del protector del manómetro con un solo toque.
Tamaño: 20 (1/8)
Función de flujo inverso: Regulador, estándar
Rosca: F (G)
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Soporte: Ninguno
Ángulo del manómetro: G1 (0°)
Tuerca de ajuste: Ninguna
Presión de ajuste: de 0.05 a 0.85 MPa
Mecanismo de escape: con alivio
Pomo: hacia abajo
Unidad de presión: MPa
Ajuste de 0.4 MPa: no
Ángulo especial de montaje: ninguno
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Flujo | 1200 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € Sin IVA
/ unidad
69,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días