Referencias

SMC:AV3000-F03S-5YO-A
Rubix:799246201000
fabricante:AV3000-F03S-5YO-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV3000-F03S-5YO-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.

Cualidades

-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8 in
Materialdie cast aluminium
Tamaño de cuerpo30 mm
Tipo de racorg
156,82 € Sin IVA
/ unidad
189,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días