XLH-16

Válvulas en ángulo y en línea recta XL#2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:XLH-16
Rubix:752104110043
fabricante:XLH-16
XLH, High Vacuum Manual Angle Valve, Bellows Seal

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : XLH-16


High vacuum angle valve series XL provides excellent thermal conductivity results in a uniform temperature for the entire valve body and a marked decrease in the condensation of gases inside the valve. The valve does not contain heavy metals such as Ni (nickel) or Cr (chrome) and a low sputtering yield also helps to minimize heavy metal contamination of semiconductor wafers.
XLH, Válvula de ángulo manual de alto vacío, Juntas de fuelle

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipoxl#2
341,50 € Sin IVA
/ unidad
413,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días