Referencias
Festo:SV-5-M5-B
Rubix:756500292113
fabricante:11914
EAN:4052568002480

Documentos
Detalles de producto : SV-5-M5-B
Válvula de panel frontal SV-5-M5-B Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de actuador=manual, caudal nominal estándar=95 l/min, presión de funcionamiento=0 - 8 bar, diseño=válvula de asiento con retorno por muelle
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula del panel frontal |
|---|---|
| Tipo de racor | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,28 € Sin IVA
/ unidad
92,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días