VP746-5YZ1-M-DS

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP746-5YZ1-M-DS
Rubix:799244980000
fabricante:VP746-5YZ1-M-DS
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp700
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP746-5YZ1-M-DS


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de derivación. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada a 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp700
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2001 l/min
556,12 € Sin IVA
/ unidad
672,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días