VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8
Rubix:799094538000
fabricante:575502
EAN:4052568260590
VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Peso neto333,13 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
78,11 € Sin IVA
/ unidad
94,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días