MS9-EE-NG-V24-S-VS

Distribuidor

Ver información técnica

Referencias

Festo:MS9-EE-NG-V24-S-VS
Rubix:799268033000
EAN:4052568210564
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 562946 válvula de encendido/apagado
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MS9-EE-NG-V24-S-VS


distribuidor de conmutación de circuitos MS9-EE-NG-V24-S-VS eléctrico, con silenciador, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Dimensión modular=90 mm, Diseño=émbolo deslizante, Modo de accionamiento=eléctrico

Información técnica


Atributos
Tipofesto 562946 válvula de encendido/apagado
Número de puertos3
Tensión24 V
Presión de servicio máx.16 bar
Tasa de flujo volumétrico18000 l/min
Materialnbr
Rango de presión3,5 bar – 16 bar
Tamaño del puerto1
Presión de servicio mín.3.5 bar
333,53 € Sin IVA
/ unidad
403,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días