Referencias
IMI Norgren:V61B313A-A3000
Rubix:798605121000
fabricante:V61B313A-A3000


Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide 3/2 solenoide/resorte sin bobina g1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : V61B313A-A3000
Válvula 3/2 vías No G1/4 sin imán
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide 3/2 solenoide/resorte sin bobina g1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Rango de presión | 2 - 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,32 € Sin IVA
/ unidad
114,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días