Referencias
SMC:VX210NA
Rubix:799247881000
fabricante:00912111
EAN:3618036524741
Documentos
Detalles de producto : VX210NA
La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 vías de acción directa para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación a una gran variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).
Cualidades
-Carcasa IP65
Conforme a la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina
Conforme a la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,42 € Sin IVA
/ unidad
24,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días