Referencias
SMC:SY5400-5U1
Rubix:798398204000
fabricante:SY5400-5U1
EAN:3618036172140

Documentos
Detalles de producto : SY5400-5U1
Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de solenoides SY de 5 vías, tenían un objetivo: desarrollar una gama de válvulas solenoides polivalente que ofreciera una funcionalidad impresionante. El resultado es nuestra nueva Serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un rendimiento de caudal excepcional - hasta un 80% superior al de nuestros modelos SY anteriores - nuestra nueva gama SY ahora puede operar más rápido con tiempos de ciclo reducidos. Diseñada pensando en un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY para que los tamaños de válvula 3000 y 5000 puedan utilizarse en el mismo colector, proporcionando así mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible con opciones de sellado de goma o con un sello metálico único; los sellos metálicos son particularmente adecuados para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
•Fluido: Aire.
•Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación).
•Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.
•Carcasa: IP67 (Basado en IEC60529).
Accionamiento: 4 (Centro de escape de 3 posiciones) Montaje/Conexión: 0 (Montada en base) Sello: 0 (Goma) Especificación del piloto: Piloto interno Válvula de retención de contrapresión: Ninguna Válvula piloto: Estándar (0.7MPa) Especificación de la bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24VDC) Especificación luz/supresor de sobretensiones/común: U (con supresor de luz/sobretensión, no polar) Accionamiento manual: Tipo pulsador sin bloqueo Tamaño de puerto A B: Válvula montada en base Rosca: Rc (o sin selección en el caso de racores One-touch) Opción de montaje: Tornillo de montaje, tornillo combinado de cabeza redonda Bajo pedido: Ninguno
•Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7.
•Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación).
•Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.
•Carcasa: IP67 (Basado en IEC60529).
Accionamiento: 4 (Centro de escape de 3 posiciones) Montaje/Conexión: 0 (Montada en base) Sello: 0 (Goma) Especificación del piloto: Piloto interno Válvula de retención de contrapresión: Ninguna Válvula piloto: Estándar (0.7MPa) Especificación de la bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24VDC) Especificación luz/supresor de sobretensiones/común: U (con supresor de luz/sobretensión, no polar) Accionamiento manual: Tipo pulsador sin bloqueo Tamaño de puerto A B: Válvula montada en base Rosca: Rc (o sin selección en el caso de racores One-touch) Opción de montaje: Tornillo de montaje, tornillo combinado de cabeza redonda Bajo pedido: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,45 € Sin IVA
/ unidad
122,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días