VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1
Rubix:799262048000
fabricante:8036716
EAN:4052568429904
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide festo 8036716
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide festo 8036716
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Materialnbr
Rango de presión2,5 - 10 bar
Tamaño del puerto3/8
Presión de servicio mín.2.5 bar
137,10 € Sin IVA
/ unidad
165,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días