Referencias
Festo:VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7
Rubix:799261948000
fabricante:577499
EAN:4052568381981

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,54 € Sin IVA
/ unidad
113,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días