MFH-3-3/4-EX

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-3/4-EX
Rubix:798199360000
fabricante:536190
EAN:4052568170882
MFH-3-3/4-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-3/4-EX


Electrodistribuidor MFH-3-3/4-EX con mando auxiliar manual, sin bobina ni conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=68 mm, Caudal nominal normal=7500 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1250 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico7500 l/min
467,39 € Sin IVA
/ unidad
565,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días