VS7-6-FG-D-5-Q 00077560
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6
Ver información técnicaReferencias
SMC:VS7-6-FG-D-5-Q
Rubix:798782611000
EAN:3618035222211

Detalles de producto : VS7-6-FG-D-5-Q 00077560
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,65 € Sin IVA
/ unidad
131,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días