VXD233AGAXB

VXD2 Válvula solenoide de 2 puertos, unidad única, accionada por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD233AGAXB
Rubix:799247089000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXD233AGAXB


Nuestra nueva electroválvula de 2 vías autocontrolada, la VXD, es un 7% más pequeña que los antiguos modelos clásicos, pero sigue ofreciendo grandes ventajas. La nueva VXD no sólo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite, desde pórticos de lavado hasta circuitos de aceite en las industrias de transformación, la VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo (aluminio, resina, latón y acero inoxidable). Las características opcionales incluyen resistencia a bajos niveles de ozono y desengrasado. El nuevo modelo de aire con cuerpo de resina y racores instantáneos simplifica la conexión. Otras características son un amortiguador elástico para reducir el ruido de funcionamiento de la válvula y una mayor vida útil gracias a su diseño especial. También ofrece un tiempo de cierre mejorado, especialmente con fluidos viscosos como el aceite.

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2
59,84 Sin IVA
/ unidad
72,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días