VUVS-LT20-B52-D-G18-F7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT20-B52-D-G18-F7
Rubix:799261945000
fabricante:577496
EAN:4052568381950
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT20-B52-D-G18-F7


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Rango de presión1,5/10 bar
90,79 € Sin IVA
/ unidad
109,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días