VP3145-065DZA-F-Q
VP3145/3165/3185, válvula solenoide de 3 vías grande
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP3145-065DZA-F-Q
Rubix:799247900000
fabricante:VP3145-065DZA-F-Q
Documentos
Detalles de producto : VP3145-065DZA-F-Q
Alta capacidad de flujo: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1,8 W (CC). Puede utilizarse como válvula de retención o válvula distribuidora. Conmutable de normalmente cerrada a normalmente abierta. Apto para vacío: hasta –101,2 kPa.
Cualidades
Tamaño de conexión: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Conexión en la carcasa. Normalmente cerrada o normalmente abierta (intercambiable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp3145/3165/3185, válvula solenoide de 3 vías de gran tamaño |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,90 € Sin IVA
/ unidad
338,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días