Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA
Rubix:799261181000
fabricante:8122810
EAN:4052568556754

Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 bar (overbelasting max. 3 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,46 € Sin IVA
/ unidad
157,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días