Referencias
SMC:VV2Q22-02-00F-Q
Rubix:751610399043
EAN:3618036538458

Documentos
Detalles de producto : VV2Q22-02-00F-Q 00097159
La serie VQ20/30 es una serie de válvulas 2/2 de accionamiento pilotado que pueden utilizarse en distintos entornos. Esta serie, compacta y ligera, ofrece una gran capacidad de caudal. La larga vida útil de la serie VQ20/30, su bobina de alta velocidad (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso en aplicaciones neumáticas) y su construcción totalmente en plástico, la convierten en un modelo excelente para quienes desean un alto rendimiento a menor costo.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204 g |
|---|---|
| Tipo | conjunto del colector |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,98 € Sin IVA
/ unidad
47,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días