JMFH-5-1/2-S

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-1/2-S
Rubix:798197089000
fabricante:35548
EAN:4052568115814
JMFH-5-1/2-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-1/2-S


Electroválvula JMFH-5-1/2-S con mando auxiliar manual, sin bobinas ni conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=52 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)253x103x60 mm
Peso neto1076 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
383,24 Sin IVA
/ unidad
463,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días