Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5L-1/8
Rubix:752200460113
fabricante:196941
EAN:4052568015435
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5L-1/8
Electroválvula CPE14-M1BH-5L-1/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x45x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110,1 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,16 € Sin IVA
/ unidad
152,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h