Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5J-QS-8
Rubix:798192244000
fabricante:196908
EAN:4052568159962
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5J-QS-8
Electroválvula CPE14-M1BH-5J-QS-8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=680 l/min, Presión de funcionamiento=2 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x19x88 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163,77 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,54 € Sin IVA
/ unidad
222,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días