VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8
Rubix:799264555000
fabricante:575524
EAN:4052568260811
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Peso neto355,78 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,88 Sin IVA
/ unidad
129,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días