Referencias
SMC:VP544-5YZ1-03FA
Rubix:799249795000
fabricante:00768271
Documentos
Detalles de producto : VP544-5YZ1-03FA
Alta capacidad de flujo : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC).Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación.Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.
Cualidades
Válvula pilotada de 3 puertos (VP500).Tamaño del puerto : 3/8, 1/4.Soportado por el cuerpo, montado en la base.Normalmente cerrado o normalmente abierto (modifiable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp500, válvula pilotada de 3 orificios |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,54 € Sin IVA
/ unidad
147,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días