VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1

VUVB Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1
Rubix:798203808000
fabricante:557649
EAN:4052568096533
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para vtub-12
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1


Electroválvula VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=12 mm, Caudal nominal estándar=240 - 400 l/min, Presión de servicio=2,8 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x15x44 mm
Peso neto35,4 g
Tipoválvula para vtub-12
Número de puertos5
79,38 € Sin IVA
/ unidad
96,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días