VS7-6-FG-S-3NM-Q 00097153
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, tamaño ISO 1 serie VS7-6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VS7-6-FG-S-3NM-Q
Rubix:752105594043
fabricante:VS7-6-FG-S-3NM-Q
EAN:3618036542585

Documentos
Detalles de producto : VS7-6-FG-S-3NM-Q 00097153
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
VS7-6, Electroválvula ISO Interface/Tamaño 1/Sellado metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 460 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,62 € Sin IVA
/ unidad
108,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días