Referencias
Festo:JMFDH-5-1/8
Rubix:798196910000
fabricante:8821
EAN:4052568111274

Documentos
Detalles de producto : JMFDH-5-1/8
Válvula solenoide JMFDH-5-1/8 Con mando manual. Función de la válvula=5/2 biestable-dominante, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal estándar=601 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275,74 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 601 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,08 € Sin IVA
/ unidad
252,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días