VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:798203869000
fabricante:560707
EAN:4052568207540
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2


Electrodistribuidor VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=25 mm, Caudal nominal normal=180 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto55,5 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico180 l/min
89,86 € Sin IVA
/ unidad
108,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días