Referencias
Festo:CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
Rubix:798193218000
fabricante:196893
EAN:4052568159825
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
Válvula solenoide CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=510 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97,3 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,20 € Sin IVA
/ unidad
163,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días