Referencias
Festo:CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8
Rubix:798196260000
fabricante:559652
EAN:4052568206284
Documentos
Detalles de producto : CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8
Electroválvula CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8 Para el terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 2/2, 2xNC. Función del distribuidor=2x2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=14 mm, Caudal nominal normal=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8 for valve island type 10. The valve housing contains two 2/2-way valves, both closed in the rest position. Valve function=2x2/2 closed monostable, Actuation type=electrical, Width=14 mm, Nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127,9 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,68 € Sin IVA
/ unidad
185,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días