Referencias
Festo:LR-3/4-D-MIDI
Rubix:798197524000
fabricante:162581
EAN:4052568072179

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-3/4-D-MIDI
Regulador de presión LR-3/4-D-MIDI Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Regulador de membrana de control directo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 216x73x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1016 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,48 € Sin IVA
/ unidad
125,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días