Referencias
SMC:AR40-F03E-D
Rubix:799244064000
fabricante:AR40-F03E-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR40-F03E-D
Modular-style Regulator
Up to 0.85 MPa set pressure
Maximum flow rate up to 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Regulador modular serie ar-d
Cualidades
ISO 8573-1:2010 compliant
Up to 0.85 MPa set pressure
Maximum flow rate up to 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 300000 l/h |
| Tipo de ajuste | tipo de descarga (tipo de alivio) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días