Referencias
Festo:MS6-LRP-1/4-D5-A8
Rubix:798199489000
fabricante:538008
EAN:4052568015985

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LRP-1/4-D5-A8
Regulador de presión de precisión MS6-LRP-1/4-D5-A8, reguladores controlados indirectamente, presión de trabajo hasta 4 bar. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1112,3 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 € Sin IVA
/ unidad
265,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días