VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1
Rubix:799264751000
fabricante:8031109
EAN:4052568281106
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1


regulador proporcional de presión VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1 8031109

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
601,48 € Sin IVA
/ unidad
727,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días