LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI
Rubix:798198343000
fabricante:194641
EAN:4052568153786
LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI


Regulador de presión LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI con mayor caudal de retorno, con cabeza del regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto1285,2 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
264,75 € Sin IVA
/ unidad
320,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días