LRS-1/8-D-O-I-MINI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/8-D-O-I-MINI
Rubix:798200648000
fabricante:194605
EAN:4052568153441
LRS-1/8-D-O-I-MINI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/8-D-O-I-MINI


Regulador de presión LRS-1/8-D-O-I-MINI con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de control directo

Información técnica


Atributos
Peso neto509 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
216,30 Sin IVA
/ unidad
261,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días