LRS-1/8-D-MINI <<DESCATALOGADO>>
Válvula reguladora de presión LRS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:LRS-1/8-D-MINI
Rubix:798200645000
fabricante:194602
EAN:4052568153427

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/8-D-MINI <<DESCATALOGADO>>
Regulador de presión LRS-1/8-D-MINI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x45x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 577 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días