LRBS-D-O-MIDI

LRBS Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRBS-D-O-MIDI
Rubix:798200697000
fabricante:194686
EAN:4052568154202
LRBS-D-O-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRBS-D-O-MIDI


Regulador de presión LRBS-D-O-MIDI sin placas de conexión roscadas, para montaje en bloque, sin manómetro, bloqueable. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma accionado directamente, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto987,7 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
254,56 € Sin IVA
/ unidad
308,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días