PVQ13-5L-08-A

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-5L-08-A
Rubix:799245922000
fabricante:PVQ13-5L-08-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-5L-08-A


Control the flow according to the current
Electroválvula proporcional compacta serie pvq

Cualidades

Control the flow rate up to 6 l/min according to current
  • Repeatability: 3% or less
  • Hysteresis: 10% or less
  • Body materials: Brass (C36) and stainless steel
  • Reduced noise
  • Suitable for vacuum applications.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo300 l/h
Tipo de ajustecomando proporcional (control por corriente)
72,20 Sin IVA
/ unidad
87,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días