Referencias
SMC:AS1201F-M5E-04A
Rubix:798451011000
fabricante:AS1201F-M5E-04A
EAN:3618035548601

Resumen técnico
| Tipo de racor | codo (push-lock/one-touch), m5 x 0,8 |
|---|---|
| Tipo | válvula reguladora de caudal |
Documentos
Detalles de producto : AS1201F-M5E-04A
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Válvula de retención con limitador de caudal
Cualidades
Tipo codo, control de velocidad con conexión de un solo toque
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo (push-lock/one-touch), m5 x 0,8 |
|---|---|
| Tipo | válvula reguladora de caudal |
| Material | pbt, latón (niquelado), pom |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días