Referencias
Festo:VFFG-T-M5-7
Rubix:799266259000
fabricante:8025711
EAN:4052568063030

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VFFG-T-M5-7
Control de caudal VFFG-T-M5-7 Función de válvula=Función de estrangulamiento, Tipo de montaje=con rosca, Caudal nominal estándar en dirección de control de caudal=19,1 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C
Control de caudal Vffg-T-M5-7 8025711
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,35 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días