VPA3165-10

Válvula neumática pilotada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA3165-10
Rubix:752102294043
fabricante:VPA3165-10
EAN:3618036558425
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática pilotada
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA3165-10


Válvula neumática de 3 puertos de SMC. La VPA ofrece una gran capacidad de caudal de Cv1,0 (VPA300), Cv2,3 (VPA500) y Cv4,0 (VPA700). La serie puede utilizarse como válvula selectora o divisora. La VPA puede cambiarse de normalmente cerrada a normalmente abierta.

Cualidades

-Montaje en base, unidad única
Opción de cuerpo: estándar o vacío
Tamaños de puerto de la subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo de actuación: N.C., o N.O. (convertible)
Roscas: Rc, NPT, NPTF, G

Información técnica


Atributos
Peso neto1451 g
Tipoválvula neumática pilotada
Número de puertos3
231,35 € Sin IVA
/ unidad
279,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días