Referencias
Festo:VMPA1-M1H-B-PI
Rubix:798200032000
fabricante:533344
EAN:4052568166465

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-B-PI
Válvula solenoide VMPA1-M1H-B-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=5/3 presurizada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63,72 g |
|---|---|
| Tipo | válvula para mpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,40 € Sin IVA
/ unidad
142,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días