SS073B01-02C

Base múltiple S070

Ver información técnica

Referencias

SMC:SS073B01-02C
Rubix:799254232000
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SS073B01-02C


La serie S070 es una serie de electroválvulas 2/2 y 3/2 de acción directa supercompactas que satisfacen las necesidades de miniaturización de los aparatos de análisis, del equipamiento médico y de los equipos de fabricación de semiconductores. La serie S070 es extremadamente ligera (5 g para las unidades con una sola válvula) y su nivel de ruido de funcionamiento es de 38 dB(A) máx. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base asociable). El ancho de la válvula es de 7 mm.
Base de montaje

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tipocolector
Número de puertos3
13,31 € Sin IVA
/ unidad
16,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días