Referencias
SMC:VM1000-4N-00
Rubix:752400009043
fabricante:VM1000-4N-00
EAN:3618036580839

Documentos
Detalles de producto : VM1000-4N-00
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x21x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 49.03 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 € Sin IVA
/ unidad
19,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días