JMFH-5/2-D-3-C

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-3-C
Rubix:752200459113
fabricante:151871
EAN:4052568117320
JMFH-5/2-D-3-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-3-C


Electroválvula JMFH-5/2-D-3-C Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal estándar=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)194x106x78 mm
Peso neto902 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,89 Sin IVA
/ unidad
364,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días