Referencias
SMC:EVM430-F01-08
Rubix:752100110043
fabricante:EVM430-F01-08
EAN:3618036117493

Documentos
Detalles de producto : EVM430-F01-08
La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías
Cualidades
-Fluido:aire
Aplicaciones
Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x115x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Tipo | vm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,78 € Sin IVA
/ unidad
90,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días