VSVA-B-P53U-ZH-A1-1C1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53U-ZH-A1-1C1
Rubix:798204617000
fabricante:547082
EAN:4052568185985

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con conector simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53U-ZH-A1-1C1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 321,2 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con conector simple |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,10 € Sin IVA
/ unidad
199,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días